€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
58397 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,33 | - |
25+ | € 0,30 | 10.00% |
50+ | € 0,27 | 20.00% |
100+ | € 0,23 | 30.00% |
250+ | € 0,20 | 40.00% |
500+ | € 0,17 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 11.89 mm |
Snoerdikte | 1.98 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 906 |
Standaard verpakkingsformaat | 2.500 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026