€ 49,71/ stukexcl. btw
€ 60,15incl. btw
109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,71 | - |
10+ | € 44,74 | 10.00% |
25+ | € 39,77 | 20.00% |
50+ | € 37,28 | 25.00% |
100+ | € 34,80 | 30.00% |
250+ | € 32,31 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 633.48 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Standaard verpakkingsformaat | 5 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 117,50/ stukexcl. btw
€ 142,18incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026