€ 13,84/ stukexcl. btw
€ 16,75incl. btw
360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,84 | - |
10+ | € 12,46 | 10.00% |
25+ | € 11,07 | 20.00% |
50+ | € 10,38 | 25.00% |
100+ | € 9,69 | 30.00% |
250+ | € 9,00 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 304.17 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Maat volgens French R | NF-R81 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026