Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-448 240,67x6,99

  • ERIKS:10027192
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 9,45/ stukexcl. btw

€ 11,43incl. btw

258 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,45

-

10+

€ 8,50

10.00%

25+

€ 7,56

20.00%

50+

€ 7,08

25.00%

100+

€ 6,61

30.00%

250+

€ 6,14

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
240.67 mm
Snoerdikte
6.99 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
448
Maat volgens French R
NF-R76
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,90/ stukexcl. btw

€ 28,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026