€ 8,67/ stukexcl. btw
€ 10,49incl. btw
2881 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,67 | - |
10+ | € 7,80 | 10.00% |
25+ | € 6,94 | 20.00% |
50+ | € 6,50 | 25.00% |
100+ | € 6,07 | 30.00% |
250+ | € 5,64 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 227.97 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Maat volgens French R | NF-R75 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026