€ 6,54/ stukexcl. btw
€ 7,91incl. btw
180 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,54 | - |
10+ | € 5,88 | 10.00% |
25+ | € 5,23 | 20.00% |
50+ | € 4,57 | 30.00% |
100+ | € 3,92 | 40.00% |
250+ | € 3,27 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 189.87 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Maat volgens French R | NF-R71 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026