€ 5,28/ stukexcl. btw
€ 6,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,28 | - |
10+ | € 4,75 | 10.00% |
25+ | € 4,22 | 20.00% |
50+ | € 3,69 | 30.00% |
100+ | € 3,17 | 40.00% |
250+ | € 2,64 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 164.47 mm |
Snoerdikte | 6.99 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 439 |
Maat volgens French R | NF-R67 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026