Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-391 557,66x5,33

  • ERIKS:13786587
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
557.66 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
391
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Alternatieven

€ 71,60/ stukexcl. btw

€ 86,64incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026