Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-386 430,66x5,33

  • ERIKS:10027550
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 22,65/ stukexcl. btw

€ 27,41incl. btw

693 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,65

-

10+

€ 20,39

10.00%

25+

€ 18,12

20.00%

50+

€ 16,99

25.00%

100+

€ 15,86

30.00%

250+

€ 14,72

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
430.66 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
386
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 31,03/ stukexcl. btw

€ 37,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026