Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-383 354,97x5,33

  • ERIKS:10027546
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 16,24/ stukexcl. btw

€ 19,65incl. btw

3051 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,24

-

10+

€ 14,62

10.00%

25+

€ 12,99

20.00%

50+

€ 12,18

25.00%

100+

€ 11,37

30.00%

250+

€ 10,56

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
354.97 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
383
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 31,03/ stukexcl. btw

€ 37,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026