Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-371 215,27x5,33

  • ERIKS:10027533
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 7,18/ stukexcl. btw

€ 8,69incl. btw

494 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,18

-

10+

€ 6,46

10.00%

25+

€ 5,74

20.00%

50+

€ 5,39

25.00%

100+

€ 5,03

30.00%

250+

€ 4,67

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
215.27 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
371
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 21,56/ stukexcl. btw

€ 26,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026