Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-351 120,02x5,33

  • ERIKS:10027512
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 3,07/ stukexcl. btw

€ 3,71incl. btw

524 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,07

-

25+

€ 2,76

10.00%

50+

€ 2,45

20.00%

100+

€ 2,15

30.00%

250+

€ 1,84

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 11,93/ stukexcl. btw

€ 14,44incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026