€ 1,56/ stukexcl. btw
€ 1,89incl. btw
59125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,56 | - |
25+ | € 1,40 | 10.00% |
50+ | € 1,24 | 20.00% |
100+ | € 1,09 | 30.00% |
250+ | € 0,93 | 40.00% |
500+ | € 0,78 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 69.22 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 335 |
Maat volgens French R | NF-R38 |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 5,35/ stukexcl. btw
€ 6,47incl. btw
142 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026