Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-281 380,59x3,53

  • ERIKS:10027502
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 16,22/ stukexcl. btw

€ 19,63incl. btw

272 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,22

-

10+

€ 14,60

10.00%

25+

€ 12,98

20.00%

50+

€ 12,17

25.00%

100+

€ 11,35

30.00%

250+

€ 10,54

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
380.59 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
281
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026