Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-278 304,39x3,53

  • ERIKS:10027499
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

656 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,12

-

10+

€ 10,01

10.00%

25+

€ 8,90

20.00%

50+

€ 8,34

25.00%

100+

€ 7,78

30.00%

250+

€ 7,23

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
304.39 mm
Snoerdikte
3.53 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
278
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 9,34/ stukexcl. btw

€ 11,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026