€ 2,64/ stukexcl. btw
€ 3,19incl. btw
8069 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,64 | - |
25+ | € 2,37 | 10.00% |
50+ | € 2,11 | 20.00% |
100+ | € 1,84 | 30.00% |
250+ | € 1,58 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 117.07 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Standaard verpakkingsformaat | 25 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 4,94/ stukexcl. btw
€ 5,98incl. btw
642 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026