€ 1,53/ stukexcl. btw
€ 1,85incl. btw
21305 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,53 | - |
25+ | € 1,38 | 10.00% |
50+ | € 1,22 | 20.00% |
100+ | € 1,07 | 30.00% |
250+ | € 0,92 | 40.00% |
500+ | € 0,77 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 75.79 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 234 |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
188 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026