Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-228 56,74x3,53

  • ERIKS:10027369
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 1,12/ stukexcl. btw

€ 1,36incl. btw

115302 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,12

-

25+

€ 1,00

10.00%

50+

€ 0,89

20.00%

100+

€ 0,78

30.00%

250+

€ 0,67

40.00%

500+

€ 0,56

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 3,14/ stukexcl. btw

€ 3,80incl. btw

406 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026