Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 ISO3601-141 58,42x2,62

  • ERIKS:10027331
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 1,08/ stukexcl. btw

€ 1,31incl. btw

7018 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,08

-

25+

€ 0,97

10.00%

50+

€ 0,86

20.00%

100+

€ 0,76

30.00%

250+

€ 0,65

40.00%

500+

€ 0,54

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
58.42 mm
Snoerdikte
2.62 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
141
Standaard verpakkingsformaat
250
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026