Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 705x5,33

  • ERIKS:10029294
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 82,10/ stukexcl. btw

€ 99,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 82,10

-

10+

€ 73,89

10.00%

25+

€ 65,68

20.00%

50+

€ 61,58

25.00%

100+

€ 57,47

30.00%

250+

€ 53,37

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
705 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Standaard verpakkingsformaat
5
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires

€ 146,50/ stukexcl. btw

€ 177,27incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026