Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 69,4x2,8

  • ERIKS:11559787
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 1,84/ stukexcl. btw

€ 2,22incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,63

-

25+

€ 2,36

10.00%

50+

€ 2,10

20.00%

100+

€ 1,84

30.00%

250+

€ 1,58

40.00%

500+

€ 1,31

50.00%

1000+

€ 1,05

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
69.4 mm
Snoerdikte
2.8 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C