€ 68,85/ stukexcl. btw
€ 83,31incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 68,85 | - |
10+ | € 61,97 | 10.00% |
25+ | € 55,08 | 20.00% |
50+ | € 51,64 | 25.00% |
100+ | € 48,20 | 30.00% |
250+ | € 44,75 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 670 mm |
Snoerdikte | 7 mm |
Maat volgens DIN3771 | DIN 3771 |
Standaard verpakkingsformaat | 5 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 117,50/ stukexcl. btw
€ 142,18incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026