€ 1,06/ stukexcl. btw
€ 1,28incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,12 | - |
25+ | € 1,90 | 10.00% |
50+ | € 1,69 | 20.00% |
100+ | € 1,48 | 30.00% |
250+ | € 1,27 | 40.00% |
500+ | € 1,06 | 50.00% |
1000+ | € 0,85 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 65 mm |
Snoerdikte | 1 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |