Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 575x7

  • ERIKS:13406941
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 83,55/ stukexcl. btw

€ 101,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,55

-

10+

€ 75,19

10.00%

25+

€ 66,84

20.00%

50+

€ 62,66

25.00%

100+

€ 58,49

30.00%

250+

€ 54,31

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
575 mm
Snoerdikte
7 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C