Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 570x5

  • ERIKS:12621457
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 72,90/ stukexcl. btw

€ 88,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 72,90

-

10+

€ 65,61

10.00%

25+

€ 58,32

20.00%

50+

€ 54,68

25.00%

100+

€ 51,03

30.00%

250+

€ 47,39

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
570 mm
Snoerdikte
5 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C