€ 46,18/ stukexcl. btw
€ 55,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 46,18 | - |
10+ | € 41,56 | 10.00% |
25+ | € 36,94 | 20.00% |
50+ | € 34,64 | 25.00% |
100+ | € 32,33 | 30.00% |
250+ | € 30,02 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 555 mm |
Snoerdikte | 6 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 100,50/ stukexcl. btw
€ 121,61incl. btw
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026