€ 45,09/ stukexcl. btw
€ 54,56incl. btw
94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 45,09 | - |
10+ | € 40,58 | 10.00% |
25+ | € 36,07 | 20.00% |
50+ | € 33,82 | 25.00% |
100+ | € 31,56 | 30.00% |
250+ | € 29,31 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 530 mm |
Snoerdikte | 7 mm |
Maat volgens DIN3771 | DIN 3771 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 117,50/ stukexcl. btw
€ 142,18incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026