€ 1,13/ stukexcl. btw
€ 1,37incl. btw
2503 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,13 | - |
25+ | € 1,01 | 10.00% |
50+ | € 0,90 | 20.00% |
100+ | € 0,79 | 30.00% |
250+ | € 0,68 | 40.00% |
500+ | € 0,56 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 49.6 mm |
Snoerdikte | 2.4 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-0496-24 |
Standaard verpakkingsformaat | 250 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026