€ 34,94/ stukexcl. btw
€ 42,28incl. btw
7270 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,94 | - |
10+ | € 31,45 | 10.00% |
25+ | € 27,95 | 20.00% |
50+ | € 26,21 | 25.00% |
100+ | € 24,46 | 30.00% |
250+ | € 22,71 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 479.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-4793-57 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 117,50/ stukexcl. btw
€ 142,18incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026