Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 44,2x2,5

  • ERIKS:12719258
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 1,63/ stukexcl. btw

€ 1,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/04/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,63

-

25+

€ 1,46

10.00%

50+

€ 1,30

20.00%

100+

€ 1,14

30.00%

250+

€ 0,98

40.00%

500+

€ 0,81

50.00%

1000+

€ 0,65

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
44.2 mm
Snoerdikte
2.5 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C