€ 27,64/ stukexcl. btw
€ 33,44incl. btw
5573 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,64 | - |
10+ | € 24,88 | 10.00% |
25+ | € 22,11 | 20.00% |
50+ | € 20,73 | 25.00% |
100+ | € 19,35 | 30.00% |
250+ | € 17,97 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 419.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-4193-57 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 117,50/ stukexcl. btw
€ 142,18incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026