€ 1,42/ stukexcl. btw
€ 1,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/03/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,42 | - |
25+ | € 1,28 | 10.00% |
50+ | € 1,14 | 20.00% |
100+ | € 0,99 | 30.00% |
250+ | € 0,85 | 40.00% |
500+ | € 0,71 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 39 mm |
Snoerdikte | 6.5 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 100 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026