Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 375x5,33

  • ERIKS:12363147
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 24,96/ stukexcl. btw

€ 30,20incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,65

-

10+

€ 32,09

10.00%

25+

€ 28,52

20.00%

50+

€ 26,74

25.00%

100+

€ 24,96

30.00%

250+

€ 23,17

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
375 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C