Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 345x16

  • ERIKS:13391420
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 51,65/ stukexcl. btw

€ 62,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/04/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,65

-

10+

€ 46,49

10.00%

25+

€ 41,32

20.00%

50+

€ 38,74

25.00%

100+

€ 36,16

30.00%

250+

€ 33,57

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
345 mm
Snoerdikte
16 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C