€ 0,85/ stukexcl. btw
€ 1,03incl. btw
998 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,85 | - |
25+ | € 0,77 | 10.00% |
50+ | € 0,68 | 20.00% |
100+ | € 0,60 | 30.00% |
250+ | € 0,51 | 40.00% |
500+ | € 0,43 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 34.4 mm |
Snoerdikte | 3.1 mm |
Maat volgens JIS | JIS- G-35 |
Standaard verpakkingsformaat | 250 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026