Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 33x1,2

  • ERIKS:13573594
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,55incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,14

-

25+

€ 1,03

10.00%

50+

€ 0,91

20.00%

100+

€ 0,80

30.00%

250+

€ 0,68

40.00%

500+

€ 0,57

50.00%

1000+

€ 0,46

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
33 mm
Snoerdikte
1.2 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C