€ 12,94/ stukexcl. btw
€ 15,65incl. btw
Verkocht per: 190Min. order: 190
Verwachte leverdatum - 07/04/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,48 | - |
10+ | € 16,63 | 10.00% |
25+ | € 14,78 | 20.00% |
50+ | € 13,86 | 25.00% |
100+ | € 12,94 | 30.00% |
250+ | € 12,01 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 331 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |