Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 315x3

  • ERIKS:10028403
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 17,00/ stukexcl. btw

€ 20,57incl. btw

1676 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,00

-

10+

€ 15,30

10.00%

25+

€ 13,60

20.00%

50+

€ 12,75

25.00%

100+

€ 11,90

30.00%

250+

€ 11,05

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
315 mm
Snoerdikte
3 mm
Standaard verpakkingsformaat
10
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 117,50/ stukexcl. btw

€ 142,18incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026