Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 31,7x3,15

  • ERIKS:12764725
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 0,96/ stukexcl. btw

€ 1,16incl. btw

1600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,96

-

25+

€ 0,87

10.00%

50+

€ 0,77

20.00%

100+

€ 0,67

30.00%

250+

€ 0,58

40.00%

500+

€ 0,48

50.00%

1000+

€ 0,38

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
31.7 mm
Snoerdikte
3.15 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C