€ 21,19/ stukexcl. btw
€ 25,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/02/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,19 | - |
10+ | € 19,07 | 10.00% |
25+ | € 16,95 | 20.00% |
50+ | € 15,89 | 25.00% |
100+ | € 14,83 | 30.00% |
250+ | € 13,77 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 280 mm |
Snoerdikte | 10 mm |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026