Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 24,8x1,5

  • ERIKS:11098863
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 0,66/ stukexcl. btw

€ 0,80incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,95

-

25+

€ 0,85

10.00%

50+

€ 0,76

20.00%

100+

€ 0,66

30.00%

250+

€ 0,57

40.00%

500+

€ 0,47

50.00%

1000+

€ 0,38

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
24.8 mm
Snoerdikte
1.5 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026