Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 237x3

  • ERIKS:11108176
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25/03/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,70

-

10+

€ 9,63

10.00%

25+

€ 8,56

20.00%

50+

€ 8,03

25.00%

100+

€ 7,49

30.00%

250+

€ 6,96

35.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
237 mm
Snoerdikte
3 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C