€ 8,82/ stukexcl. btw
€ 10,67incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,60 | - |
10+ | € 11,34 | 10.00% |
25+ | € 10,08 | 20.00% |
50+ | € 9,45 | 25.00% |
100+ | € 8,82 | 30.00% |
250+ | € 8,19 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 230 mm |
Snoerdikte | 2 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |