€ 7,90/ stukexcl. btw
€ 9,56incl. btw
3649 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,90 | - |
10+ | € 7,11 | 10.00% |
25+ | € 6,32 | 20.00% |
50+ | € 5,92 | 25.00% |
100+ | € 5,53 | 30.00% |
250+ | € 5,13 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 219.5 mm |
Snoerdikte | 3 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-2195-30 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026