€ 8,79/ stukexcl. btw
€ 10,64incl. btw
10086 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,79 | - |
10+ | € 7,91 | 10.00% |
25+ | € 7,03 | 20.00% |
50+ | € 6,59 | 25.00% |
100+ | € 6,15 | 30.00% |
250+ | € 5,71 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 209.3 mm |
Snoerdikte | 5.7 mm |
Maat volgens BS4518 | BS4518-2093-57 |
Maat volgens JIS | JIS- G-210 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026