€ 8,85/ stukexcl. btw
€ 10,71incl. btw
1254 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,85 | - |
10+ | € 7,97 | 10.00% |
25+ | € 7,08 | 20.00% |
50+ | € 6,64 | 25.00% |
100+ | € 6,20 | 30.00% |
250+ | € 5,75 | 35.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 200 mm |
Snoerdikte | 7 mm |
Maat volgens DIN3771 | DIN 3771 |
Standaard verpakkingsformaat | 10 |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |
€ 97,70/ stukexcl. btw
€ 118,22incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 116,00/ stukexcl. btw
€ 140,36incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026