Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 160x2,5

  • ERIKS:11118759
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 5,66/ stukexcl. btw

€ 6,85incl. btw

1088 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,66

-

10+

€ 5,09

10.00%

25+

€ 4,53

20.00%

50+

€ 3,96

30.00%

100+

€ 3,40

40.00%

250+

€ 2,83

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
160 mm
Snoerdikte
2.5 mm
Standaard verpakkingsformaat
100
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C