Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 153x4,5

  • ERIKS:11064175
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 8,15/ stukexcl. btw

€ 9,86incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,15

-

10+

€ 7,34

10.00%

25+

€ 6,52

20.00%

50+

€ 5,71

30.00%

100+

€ 4,89

40.00%

250+

€ 4,08

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
153 mm
Snoerdikte
4.5 mm
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C