€ 5,08/ stukexcl. btw
€ 6,14incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,26 | - |
25+ | € 6,53 | 10.00% |
50+ | € 5,80 | 20.00% |
100+ | € 5,08 | 30.00% |
250+ | € 4,35 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Inwendige diameter | 148 mm |
Snoerdikte | 3.5 mm |
Product | O-ring |
Materiaal | NBR |
Kleur | Zwart |
Hardheid | 70 |
Compound | 36624 |
Temperatuurgebied | van -30 tot 120 °C |