Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring NBR 70 36624 12x2

  • ERIKS:10027606
Image 1
Deze zwarte NBR O-ring van ERIKS gebruik je om oliën mee af te dichten in statische en trage, dynamische toepassingen. Dit product heeft een goede performance en is breed inzetbaar. Zoek je een O-ring van NBR voor de voedingsindustrie? Kies dan Compound 366470. Voor toepassingen met hoge drukken gebruik je Compound 47702.
Opslaan in lijst

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

413569 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,42

-

25+

€ 0,38

10.00%

50+

€ 0,33

20.00%

100+

€ 0,29

30.00%

250+

€ 0,25

40.00%

500+

€ 0,21

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Inwendige diameter
12 mm
Snoerdikte
2 mm
Standaard verpakkingsformaat
1.000
Product
O-ring
Materiaal
NBR
Kleur
Zwart
Hardheid
70
Compound
36624
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Onderdelen & accessoires
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 116,00/ stukexcl. btw

€ 140,36incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026